Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA ZARN3570-L-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:ZARN3570-L-TV-A
Rubix:588883
gyártó:0016823930000
EAN:4054364124168


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 70 mm |
Termék leírás : INA ZARN3570-L-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN..-L, double direction, long shaft locating washer
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 950 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 26000 N |
| Sorozat | zarn..-l-tv |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 47000 N |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 148000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 56000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre