Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA ZARF2590-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:ZARF2590-TV-A
Rubix:588902
gyártó:0016827330000
EAN:4012802443219
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA ZARF 2590 TN A (TV) INA AX-ZYROLA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF, double direction, for screw mounting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1360 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség60 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr24300 N
Sorozatzarf..-tv
Ketrecpoliamid
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r41500 N
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a199000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca80000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre