Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA ZARN4580-TV-A
Needle roller/axial cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:ZARN4580-TV-A
Rubix:481975
gyártó:0016825040000
EAN:4012802416091


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : ZARN4580-TV-A INA Csapágy
Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1140 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 38000 N |
| Sorozat | zarn..-tv |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 74000 N |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 177000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 61000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre