Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA ZARF30105-L-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:ZARF30105-L-TV-A
Rubix:251567
gyártó:0016828060000
EAN:4012802367904
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő105 mm
Szélesség82 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Tugörgos axiális hengergörgos csapágyak ZARF30105-L-TV-A [IN


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF..-L, double direction, for screw mounting, long shaft locating washer

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1980 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő105 mm
Szélesség82 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr26000 N
Sorozatzarf..-l-tv
Ketrecpoliamid
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r47000 N
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a265000 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca107000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre