Tűgörgős axiális hengergörgős csapágyak INA YRT120
Axial/Radial Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:YRT120
Rubix:37334


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 40 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Axiális/radiális görgos csapágyak YRT120-C [INA]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 69000 N |
| Sorozat | yrtc |
| Sebesség limit | 900 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 124000 N |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 520000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 112000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre