Referencia
INA:NA4910-2RSR-XL
Rubix:206022
gyártó:0507752600000
EAN:4012802262216


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : INA NA4910-2RSR-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Erősségek
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x72x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 295 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Sorozat | na49..-2rsr-xl |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 64000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 45000 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre