Referencia
SKF:AXK 2035
Rubix:203751
gyártó:AXK 2035
EAN:7316577013811

Termék leírás : Axiális (támasztO) tugörgos csapágyak AXK 2035 [SKF]
SKF axial needle roller bearings, i.e. Their main component of the axial needle roller and cage consist of a dimensionally stable cage in which a large number of needle rollers are securely guided and held. Axial needle roller bearings result in very rigid bearings with small to very small axial space requirements. Particularly space-saving bearings that do not require more space than conventional thrust washers result when the end faces of the adjacent machine parts can be used as raceways for the axial needle roller and cage assembly.
Erősségek
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 2 mm |
| Sorozat | axk |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 4300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 47.5 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre