Tűgörgős csapágyak INA NK16/16-XL

Needle roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:NK16/16-XL
Rubix:470544
gyártó:0507534600000
EAN:4012802953497
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő16 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA NK16/16-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)


Needle roller bearings NK, light series

Erősségek

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x24x24 mm
Logisztikai Tömeg28 g
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség16 mm
Sorozatnk..-xl
Ketrecacél
Referencia sebesség14300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r13900 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12800 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre