Tűgörgős csapágyak NTN NA4840

NTN - Needle Roller Bearing - NA4840

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:NA4840
Rubix:10013184
EAN:4547359112900
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő200 mm
Külső átmérő250 mm
Szélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NA4840 [NTN]


Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)250x250x50 mm
Logisztikai Tömeg6164 g
Belső átmérő200 mm
Külső átmérő250 mm
Szélesség50 mm
Sorozatna4800
Ketrecacél
Sorok száma1
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r705000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr231000 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre