Referencia
SKF:RNA 4907.2RS
Rubix:203295
gyártó:21314
EAN:7316577015099


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 42 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) RNA 4907.2RS [SKF]
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 107 g |
| Belső átmérő | 42 mm |
| Külső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | rna |
| Ketrec | acél |
| Sorok száma | 1 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 43 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 27 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre