Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K22X32X24/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K22X32X24/0-7
Rubix:249224
gyártó:0002423496063
EAN:4054369071573
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség24 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K22X32X24/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)24x32x32 mm
Logisztikai Tömeg43 g
Belső átmérő22 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség24 mm
Sorozatk
Referencia sebesség9700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r40000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr34000 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre