Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K70X78X23-TV/0-7
Needle roller cage assembly
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:K70X78X23-TV/0-7
Rubix:556583
gyártó:0001712556063
EAN:4047643175609


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 78 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : INA K70X78X23-TV/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto
Needle roller cage assembly K..-TV, single row
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23x78x78 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 73 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 78 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Sorozat | k..-tv |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 103000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48500 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre