Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K25X35X30-A/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K25X35X30-A/0-7
Rubix:212351
gyártó:0006869056063
EAN:4047643023917
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K25X35X30-A/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30x35x35 mm
Logisztikai Tömeg65 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség30 mm
Sorozatk
Ketrecacél
Referencia sebesség8500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r62000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr47000 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre