Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény NTN HK1516
NTN - Needle Roller Bearing - HK1516
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:HK1516
Rubix:248855
EAN:4547359071313


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 21 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágyak HK1516 [NTN]
Needle roller bearing, drawn cup, opened end
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21x21x16 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 20 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 21 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Sorozat | hk |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 14.4 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1.7 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre