Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény SKF K 38X46X32
SKF Needle Ring
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:K 38X46X32
Rubix:210115
gyártó:10285
EAN:7316570741278




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 38 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 46 mm |
| Szélesség | 32 mm |
Termék leírás : Tugörgos csapágyak és kiegészítok K 38X46X32 [SKF]
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x46x46 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 73 g |
| Belső átmérő | 38 mm |
| Külső átmérő | 46 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| Sorozat | k |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 10000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 52.3 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre