Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K45X53X22-A/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K45X53X22-A/0-7
Rubix:559028
gyártó:0002339786063
EAN:4012802699050
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő53 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K45X53X22-A/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x53x53 mm
Logisztikai Tömeg60 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő53 mm
Szélesség22 mm
Sorozatk
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r76000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr42500 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre