Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA K47X52X17-B/0-7

Needle roller cage assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:K47X52X17-B/0-7
Rubix:233735
gyártó:0006220526063
EAN:4012802721973
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő47 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA K47X52X17-B/0-7 Tugörgos csapágy és kiegészíto


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Erősségek

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)17x52x52 mm
Logisztikai Tömeg35 g
Belső átmérő47 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség17 mm
Sorozatk
Referencia sebesség5800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r49000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr23300 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre