Referencia
INA:NRB3X17,8-G2/0-10
Rubix:559676
gyártó:0001943609065
EAN:4054363935321

Termék leírás : INA NRB3X17,8-G2/0-10 Tugörgo
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 3x3x18 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 0,99 g |
| Külső átmérő | 3 mm |
| Hossz | 17.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre