Pneumatikus forgatható hajtás Festo DAPS-0120-090-RS2-F0710-T6

Negyedfordulatú működtető DAPS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DAPS-0120-090-RS2-F0710-T6
Rubix:10456208
gyártó:553197
EAN:4052568195755
DAPS-0120-090-RS2-F0710-T6 Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DAPS-0120-090-RS2-F0710& 553197


A kompakt és robusztus, negyedfordulatú DAPS működtető karos kinematikával kifejezetten a feldolgozóipar igényeinek megfelelően lett kialakítva.

Erősségek

  • High breakaway torques
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Optionally with handwheel as a manual emergency override
  • Corrosion-resistant version made from stainless steel

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre