Pneumatikus forgatható hajtás Festo DAPS-0360-090-R-F0710-MW

Negyedfordulatú működtető DAPS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DAPS-0360-090-R-F0710-MW
Rubix:520282
gyártó:8005005
EAN:4052568256548
DAPS-0360-090-R-F0710-MW Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DAPS-0360-090-R-F0710-MW 8005005


A kompakt és robusztus, negyedfordulatú DAPS működtető karos kinematikával kifejezetten a feldolgozóipar igényeinek megfelelően lett kialakítva.

Erősségek

  • High breakaway torques
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Optionally with handwheel as a manual emergency override
  • Corrosion-resistant version made from stainless steel

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg12400 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre