Pneumatikus forgatható hajtás Festo DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW

Negyedfordulatú működtető DAPS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW
Rubix:10243010
gyártó:8005048
EAN:4052568256975
DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DAPS-0360-090-RS3-F1012& 8005048


A kompakt és robusztus, negyedfordulatú DAPS működtető karos kinematikával kifejezetten a feldolgozóipar igényeinek megfelelően lett kialakítva.

Erősségek

  • High breakaway torques
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Optionally with handwheel as a manual emergency override
  • Corrosion-resistant version made from stainless steel

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg24600 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre