Pneumatikus forgatható hajtás Festo DAPS-0480-090-RS4-F14-MW

Negyedfordulatú működtető DAPS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DAPS-0480-090-RS4-F14-MW
Rubix:520277
gyártó:8005057
EAN:4052568257064
DAPS-0480-090-RS4-F14-MW Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DAPS-0480-090-RS4-F14-MW 8005057


A kompakt és robusztus, negyedfordulatú DAPS működtető karos kinematikával kifejezetten a feldolgozóipar igényeinek megfelelően lett kialakítva.

Erősségek

  • High breakaway torques
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Optionally with handwheel as a manual emergency override
  • Corrosion-resistant version made from stainless steel

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg31600 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre