Pneumatikus forgatható hajtás Festo DAPS-0720-090-RS2-F14

Negyedfordulatú működtető DAPS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DAPS-0720-090-RS2-F14
Rubix:524528
gyártó:549682
EAN:4052568191252
DAPS-0720-090-RS2-F14 Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DAPS-0720-090-RS2-F14 549682


A kompakt és robusztus, negyedfordulatú DAPS működtető karos kinematikával kifejezetten a feldolgozóipar igényeinek megfelelően lett kialakítva.

Erősségek

  • High breakaway torques
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Optionally with handwheel as a manual emergency override
  • Corrosion-resistant version made from stainless steel

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg31500 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre