Pneumatikus forgatható hajtás Festo DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6
Negyedfordulatú működtető DAPS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6
Rubix:10231255
gyártó:553206
EAN:4052568195847
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DAPS-0960-090-RS2-F1216& 553206
A kompakt és robusztus, negyedfordulatú DAPS működtető karos kinematikával kifejezetten a feldolgozóipar igényeinek megfelelően lett kialakítva.
Erősségek
- High breakaway torques
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Flange hole pattern to ISO 5211
- Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
- Optionally with handwheel as a manual emergency override
- Corrosion-resistant version made from stainless steel
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre