Fém csapágy tömítések Nilos 6209 AV

NILOS ring for single-row grooved ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Nilos:6209 AV
Rubix:220024
gyártó:6209AV
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő77.8 mm
Szélesség3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Fém csapágy tömítések 6209 AV [NILOS]


Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing on the outer rolling bearing ring.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő77.8 mm
Szélesség3 mm
Vastagság0.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre