Fém csapágy tömítések Nilos 6218 JV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Nilos:6218 JV
Rubix:257476
gyártó:6218JV
EAN:7316578015340




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 103 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 3.5 mm |
Termék leírás : Fém csapágy tömítések 6218 JV [NILOS]
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 103 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 3.5 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre