Referencia
SKF:NKIS 50
Rubix:205347
gyártó:14380
EAN:7316577710406


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : SKF NKIS 50 tugörgos radiális csapágy
Single row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 518 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| Sorozat | nkis |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 6300 rpm |
| Sorok száma | 1 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 104 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 62.7 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre