Referencia
NSK:H2328
Rubix:585917
EAN:00029176535581
Termék leírás : NSK H2328 Szorítóhüvely
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 125 mm |
|---|---|
| Szélesség | 131 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

