Referencia
SKF:H 308 E
Rubix:231249
gyártó:100125
EAN:7316571206653


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső menet | m40x1,5 |
| Szélesség | 36 mm |
Termék leírás : SKF H 308 E kúpos hüvely
Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts
Erősségek
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 49x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 173 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső menet | m40x1,5 |
| Szélesség | 36 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre