Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK 6208DDUNR, Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 18 mm | Belső átmérő: 40 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6208 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:6208DDUNR
Rubix:236531
gyártó:6208DDUNR N
EAN:0029176064388
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség18 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 6208DDUNR* Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg386 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség18 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6208..
Ketrecacél
Sebesség limit5600 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r17900 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr29100 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban