Miniatűr golyóscsapágy NSK 692ZZ+6, Külső átmérő: 6 mm | Szélesség: 3 mm | Belső átmérő: 2 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6922 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:692ZZ+6
Rubix:14067
EAN:0029176522376
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő2 mm
Külső átmérő6 mm
Szélesség3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 692ZZMC3E Mélyhornyú golyóscsapágy


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Erősségek

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Alkalmazások

Used in Encoders, small motors/drives and medical equipment. Suitable for high to very high speeds.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő2 mm
Külső átmérő6 mm
Szélesség3 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusac3
Ketrecacél
Sorozat692z..
Sebesség limit75000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r98 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr98 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban