Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NSK 3006-B-2RSR-TNG, Külső átmérő: 55 mm | Belső átmérő: 30 mm
NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 30.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:3006-B-2RSR-TNG
Rubix:568405





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : NSK 3006-B-2RSR-TNG
NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads
Erősségek
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Alkalmazások
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 55 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 3006.. |
| Ketrec | poliamid |
| Szög | 25 ° |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre