Biztosító anyák NSK AN04, Névleges átmérő (metrikus): 20 mm
NSK Groove Nut AN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:AN04
Rubix:585998
EAN:0029176527371

Dokumentumok
Termék leírás : NSK AN04 Biztosító anya
Nut for rolling bearings (for adaptors and shafts).
Technikai információk
Jellemzők
| Névleges átmérő (metrikus) | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Kulcsszélesség | 20 mm |
| Súly | 0.019 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
