Mélyhornyú golyóscsapágyak NSK E8, Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 8 mm

NSK Magneto Bearing E.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:E8
Rubix:4173
gyártó:E8 N
EAN:00029176416125
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Szélesség7 mm
Tömítésnyisd ki
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK E8 Magneto csapágy


NSK is the World Leader in Ball Bearings.
The groove in the inner ring is a little shallower than that of deep groove ball bearings and one side of the outer ring is relieved. Consequently, the outer ring is separable, which makes it convenient for mounting.
Pressed cages are standard, but for high speed applications, machined synthetic resin cages are used.

Shoulder ball bearings, E series

Erősségek

High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
The groove in the inner ring is a little shallower than that of deep groove ball bearings and one side of the outer ring is relieved. Consequently, the outer ring is separable, which makes itconvenient for mounting.
Pressed cages are standard, but for high speed applications, machined synthetic resin cages are used.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg16 g
Belső átmérő8 mm
Szélesség7 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozate..
Ketrecacél
Sebesség limit34000 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r650 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3450 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban