Önbeálló görgőscsapágyak NSK 21315EAKE4
NSK Spherical Roller Bearing: 21315 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:21315EAKE4
Rubix:377841
gyártó:21315EAKE4 N
EAN:00029176410871






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 37 mm |
Termék leírás : NSK 21315EAKE4 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3680 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 37 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 4000 rpm |
| Sebesség limit | 4000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 325000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 310000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre