Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23068CAME4
NSK Spherical Roller Bearing: 23068 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23068CAME4
Rubix:586224
gyártó:23068CAME4 N
EAN:00029176037528






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 340 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 520 mm |
| Szélesség | 133 mm |
Termék leírás : NSK 23068CAME4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 100000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 340 mm |
| Külső átmérő | 520 mm |
| Szélesség | 133 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 950 rpm |
| Sebesség limit | 710 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4400000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 2850000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre