Önbeálló görgőscsapágyak NSK 23280 CAMKE4
NSK Spherical Roller Bearing: 23280 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:23280 CAMKE4
Rubix:564607
EAN:00029176089589






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 400 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 720 mm |
| Szélesség | 256 mm |
Termék leírás : NSK 23280CAMKE4S11 Önbeálló görgoscsapágy
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 400 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 720 mm |
| Szélesség | 256 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | sárgaréz |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 380 rpm |
| Sebesség limit | 450 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 10400000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 5800000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre