Önbeálló görgőscsapágyak FAG 24024-BE-XL-K30
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:24024-BE-XL-K30
Rubix:552532
gyártó:0586030770000
EAN:4012802314069


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : FAG 24024-BE-XL-K30 Önbeálló görgoscsapágy
Double-row self-aligning roller bearings 240..-BE-K30, main dimensions according to DIN 635-2, with tapered bore, 1:30 taper
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5400 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 2360 rpm |
| Sebesség limit | 3450 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 690000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 450000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre