Referencia
NTN:UKP212D1
Rubix:10460528
EAN:4547359002454



Termék leírás : NTN UKP212D1 Álló házas egység
NTN - Bearing Unit - UKP212D1
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Sorozat | ukp200 |
| Súly | 0 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Szélesség | 38 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre