Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 6409C3, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 29 mm | Belső átmérő: 45 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6409C3
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:6409C3
Rubix:303904
EAN:4547359584196




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6409C3 [NTN]
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x120x29 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1570 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 6400 |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 45000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 85500 N |
| Súly | 0.022 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre