Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral NTN UCX12D1, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 65.1 mm
NTN - Insert Bearing - UCX05-100D1
Lásd a műszaki információkatReferencia
NTN:UCX12D1
Rubix:274242
EAN:4547359230659




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 65.1 mm |
Termék leírás : Y csapágy betét UCX12D1 [NTN]
spherical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 122x122x70 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2144 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 65.1 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | ucx00 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre