Axiális görgőscsapágy NTN 81206T2

NTN - Needle Roller Bearing - 81206T2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NTN:81206T2
Rubix:271382
EAN:4547359457193
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Axiális hengergörgos csapágyak 81206T2 [NTN]


Needle roller bearing, thrust cylindrical roller bearing, 812 series

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)52x52x16 mm
Logisztikai Tömeg315 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség16 mm
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca53000 N
Sorozat812 series
Ketrecpoliamid
Súly0.14 kg
Sebesség limit6000 rpm
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a129000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre