Axiális görgőscsapágy SKF 81207 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:81207 TN
Rubix:544290
gyártó:46255
EAN:7316570600186


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF 81207 TN axiális hengergörgos csapágy
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Erősségek
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 18x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 208 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 62000 N |
| Sorozat | 812 |
| Ketrec | poliamid |
| Súly | 0.21 kg |
| Vastagság | 18 mm |
| Referencia sebesség | 2000 rpm |
| Sebesség limit | 4000 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 190000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre