Tűgörgős csapágyak NTN NK14/20R+1R10X14X20
NTN - Needle Roller Bearing - NK14/20R+1R10X14X20
Lásd a műszaki információkatReferencia
NTN:NK14/20R+1R10X14X20
Rubix:10012391
EAN:4547359127560




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : NK14/20R+1R10X14X20 [NTN]
Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x22x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 40 g |
| Belső átmérő | 10 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | nk |
| Ketrec | acél |
| Sorok száma | 1 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 13000 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre