Tűgörgős csapágyak NTN NK19/16R+1R15X19X16
NTN - Needle Roller Bearing - NK19/16R+1R15X19X16
Lásd a műszaki információkatReferencia
NTN:NK19/16R+1R15X19X16
Rubix:563145
EAN:4547359127799




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 27 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : NTN NK19/16R+1R15X19X16 Tugörgos csapágy (megmunkált)
Needle roller bearing, machined-rings, with inner ring, double-side ribs, lubrication hole
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 27x27x16 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 43 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 27 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Sorozat | nk |
| Ketrec | acél |
| Sorok száma | 1 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 17400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 13300 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre