Referencia
SKF:NK 32/30
Rubix:543777
gyártó:14197
EAN:7316577120748


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : SKF NK 32/30 tugörgos radiális csapágy
Single row needle roller bearings without an inner ring consist of an outer ring with a needle roller and cage assembly. They are an excellent choice for compact bearing arrangements in applications where hardened and ground raceways can be provided on the shaft. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30x42x42 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 102 g |
| Belső átmérő | 32 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Sorozat | nk |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 12000 rpm |
| Sorok száma | 1 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 65500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34100 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre