Kúpgörgős csapágyak NTN 32020XU, Külső átmérő: 150 mm | Belső átmérő: 100 mm | Szélesség: 32 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 32020XU

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:32020XU
Rubix:318148
EAN:4547359528374
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 32020XU [NTN]


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség32 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat32000
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r281000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr170000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban