Kúpgörgős csapágyak SKF LM 29710/QCL7CVA607, Külső átmérő: 65.088 mm | Belső átmérő: 54.33 mm | Szélesség: 13.97 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:LM 29710/QCL7CVA607
Rubix:539208
gyártó:102464
EAN:7316571249407


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 54.33 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 65.088 mm |
| Szélesség | 13.97 mm |
Termék leírás : SKF LM 29710/QCL7CVA607 kúpgörgos csapágy
Erősségek
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 79 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 54.33 mm |
| Külső átmérő | 65.088 mm |
| Szélesség | 13.97 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | lm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre