Kúpgörgős csapágyak NTN 4T-33019, Külső átmérő: 145 mm | Belső átmérő: 95 mm | Szélesség: 39 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - ET-33011
Lásd a műszaki információkatReferencia
NTN:4T-33019
Rubix:567873
EAN:4547359530117




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 145 mm |
| Szélesség | 39 mm |
Termék leírás : NTN 4T-33019
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 145x145x39 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2,34 g |
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 145 mm |
| Szélesség | 39 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 33000 |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 2300 rpm |
| Alapértelmezett | ISO 355 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 375000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 219000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre