Kúpgörgős csapágyak Timken JHM522649-9X026, Külső átmérő: 180 mm | Belső átmérő: 110 mm | Szélesség: 38 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:JHM522649-9X026
Rubix:10294572
gyártó:100074870
EAN:0053893047317
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség38 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN JHM522649/JHM522610 Kúpgörgos csapágy


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Erősségek

Single cone and cup. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available

Alkalmazások

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)46,99x180,086x180,086 mm
Logisztikai Tömeg4484 g
Csomagolt méretek (L x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Csomagolt súly4484,2 g
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség38 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban